Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hochdruckreiniger UniversalAquatak 36V-100, 1 x Akku 36V 4,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C4310-06008C7002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008C7002
EAN/GTIN:
     4059952582368
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Akku-Hochdruckreiniger UniversalAquatak 36V-100. Der kraftvolle Akku-Hochdruckreiniger für Reinigungsarbeiten zu Hause oder unterwegs. Bequemes, kabelfreies Hochdruckreinigen mit 36 V. Leistungsstarker Hochdruckreiniger mit effizientem Wasserverbrauch. Selbstansaugfunktion für die Nutzung externer Wasserquellen. Vielseitige Reinigung mit 2 Druckstufen und 3-in-1-Düse. Kompaktes Design für mühelosen Transport und praktische Lagerung. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 36V POWER FOR ALL-Akku. 1 x Akku 36V 4,0Ah. Ladegerät AL 36V-20. Karton
Weitere Informationen:
Max. Kapazität:
3.1 l/h
Max. Vorlauftemperatur:
40 °C
Max. Arbeitsdruck:
100 bar
Anschlussspannung:
36.0 V
Frequenz:
50/60 Hz
Länge:
207 mm
Breite:
384 mm
Höhe:
532 mm
Schwingungsemissionswert ah:
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K:
0.6 m/s²
Max. Druck:
100 bar
Max. Durchflussrate:
3.1 l/min
Max. Zulauftemperatur:
40 °C
Selbstansaugfunktion:
0.5 m
Waschmitteldosiersystem:
Hochdruckschaum
Motortyp:
Serie
Pumpentyp:
3 Zylinder
Lanzen:
Lanze
Düsen:
3-in-1 Düse
Schlauchlänge:
4 m
Schlauchtyp:
PVC
Hochdruckschlauchrolle:
nein
Druckmodi:
ECO und Hoch
Durchflussbereich, von:
1.7 l/min
Durchflussbereich, bis:
3.1 l/min
Durchflussbereich:
1.7 - 3.1 l/min
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
207 x 384 x 532 mm
Gewicht (ohne Zubehör):
3.6 kg
Gewicht exkl. Akku:
4.6 kg
Kompakt:
nein
Sofort aus der Verpackung heraus einsatzbereit:
nein
Lagerungsmöglichkeit für alle Zubehörteile/Schlauch/Kabel:
nein
Einfache Schnellkupplungen:
nein
Sichere Lagerung der Pistole während der Verwendung:
nein
Selbstansaugend/Verwendung mit Wasserbehältern:
nein
Wasserfilter:
nein
Pumpe komplett aus Metall:
nein
Abklappbarer Handgriff:
nein
Autostopp-System:
nein
Hochdruckschaumsystem:
nein
Teleskopstiel:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
0.6 m/s²
Akkuspannung:
36.0 V
Kompatibler Akku:
36V POWER FOR ALL
Akkuempfehlung:
>= 4.0 Ah
Akkukapazität:
4 Ah
Akkulaufzeit:
bis zu 45 min
Gewicht:
4.600 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
378 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
218 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
555 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
378 x 218 x 555 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Der kraftvolle Akku-Hochdruckreiniger für Reinigungsarbeiten zu Hause oder unterwegs
TOP-Produktmerkmale:
Bequemes, kabelfreies Hochdruckreinigen mit 36 V | Leistungsstarker Hochdruckreiniger mit effizientem Wasserverbrauch | Selbstansaugfunktion für die Nutzung externer Wasserquellen | Vielseitige Reinigung mit 2 Druckstufen und 3-in-1-Düse | Kompaktes Design für mühelosen Transport und praktische Lagerung | Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit | Kompatibel mit Bosch 36V POWER FOR ALL-Akku
Verbrauchsniveau:
Universal
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Hochdruckreiniger
Titel:
Akku-Hochdruckreiniger UniversalAquatak 36V-100
Lieferumfang:
1 x Akku 36V 4.0Ah | Ladegerät AL 36V-20 | Karton
SOL Datum:
01.02.2024
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.05.2024
Bruttogewicht:
9,444 kg
Nettogewicht:
7,8 kg
Volumen:
45,734 dm3
Abmessung Länge:
378 mm
Abmessung Breite:
218 mm
Abmessung Höhe:
555 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akku-Hochdruckreiniger, Hochdruckreiniger
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,73*
€ 369,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,28*
€ 360,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,22*
€ 348,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,01*
€ 336,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06008C7000
ab € 148,25*
Sonstiges
Bosch
F016800474
ab € 101,53*
Sonstiges
Bosch
F016800346
ab € 134,98*
Sonstiges
Bosch
F016800639
ab € 171,77*
Sonstiges
Bosch
F016800313
ab € 29,14*
Sonstiges
Bosch
F016800609
ab € 101,66*
Sonstiges
Bosch
F016800621
ab € 137,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.