Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenmäher AdvancedRotak 40-650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06008B9H00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B9H00
EAN/GTIN:
     4059952658124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Rasenmäher AdvancedRotak 40-650. Kraftvoller Mäher für ausgezeichnetes Mähen und Sammeln von Grasschnitt. Der energieeffiziente Motor ist für eine effiziente Energienutzung ausgelegt und sorgt für kraftvolles Mähen. Bequemes Manövrieren und unproblematische Aufbewahrung dank Ergoflex-Handgriffen mit Ergoslide. Hochwertiger Textilgrasfangkorb mit Anzeige bei vollständiger Füllung. Dank GrassCombs ist er ideal zum Kantenschneiden. Einstellen der Schnitthöhe in 7 Stufen von 25 mm bis 80 mm durch einfachen Tastendruck
Weitere Informationen:
Powerdrive-Motor:
nein
Rasenkamm:
nein
Integrierter Tragegriff:
nein
Motorüberlastschutz:
nein
Grasfüllstandsanzeige:
nein
Große 50-l-Fangbox:
nein
Große 43 cm Schnittbreite:
nein
QuickClick:
nein
LeafCollect:
nein
Motorleistung:
1.700 W
Schnittbreite:
40 cm | 400 mm
Griffart:
“ErgoSlide-System”
Rasenwalze für Streifen:
nein
Schneidsystem:
Rotierendes Stahlmesser | sonstige
Grasfangvolumen:
50 l
Schnitthöhe, von:
25 mm
Schnitthöhe, bis zu:
80 mm
Schnitthöhe:
25 – 80 mm | 25 mm | 80 mm
Schnitthöhenverstellung:
7fach, zentral
Verpackungsabmessungen (Länge):
756 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
502 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
462 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
756 x 502 x 462 mm
Produktlinie:
OG DIY
Produktbeschreibung (kurz):
Kraftvoller Mäher für ausgezeichnetes Mähen und Sammeln von Grasschnitt
TOP-Produktmerkmale:
Der energieeffiziente Motor ist für eine effiziente Energienutzung ausgelegt und sorgt für kraftvolles Mähen | Bequemes Manövrieren und unproblematische Aufbewahrung dank Ergoflex-Handgriffen mit Ergoslide | Hochwertiger Textilgrasfangkorb mit Anzeige bei vollständiger Füllung | Dank GrassCombs ist er ideal zum Kantenschneiden | Einstellen der Schnitthöhe in 7 Stufen von 25 mm bis 80 mm durch einfachen Tastendruck
Usage level:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Rasenmäher
Titel:
Rasenmäher AdvancedRotak 40-650
SOL Date:
01.01.2024
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2024
Nennleistungsaufnahme:
1800 W
Volumen Fangeinrichtung:
50 l
Bruttogewicht:
17.56 kg
Nettogewicht:
16 kg
Volumen:
175.3 dm3
Abmessung Länge:
756 mm
Abmessung Breite:
502 mm
Abmessung Höhe:
462 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: akkumäher bosch, akku rasenmäher, Rasenmäher (elektrisch), Elektro-Rasenmäher, Rasenmäher
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 227,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,34*
€ 270,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,32*
€ 247,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.