Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger AdvancedAquatak 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-06008A7700
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008A7700
EAN/GTIN:
     3165140852227
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger
Hochdruckreiniger AdvancedAquatak 150. Beseitige hartnäckigen Schmutz durch Hochleistungsreinigung mit Vierkolbenpumpe. Die Vierkolbenpumpe liefert eine kraftvolle Reinigungsleistung von 150 bar. Auswahl an Düsen bietet vielseitige Optionen, perfekt für hartnäckigen Schmutz. Einfacher Aufbau durch Hochdruckschlauchrolle und Schnellkupplungen. 550-ml-Hochdruck-Reinigungsmitteldüse spart Zeit durch schnellen Waschmittelauftrag. Teleskopstiel aus Metall und große Räder für mehr Mobilität. Hochdruckpistole mit Metallrohr. Lanze. 8 m Hochdruckschlauch. Feststehende Flachstrahldüse. Rotor-Fan-Lanze. Stufenlose Fan-Lanze. Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 550 ml. Wasserfilter, Metall. Karton
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Motorleistung:
2.2 kW | 2200 W
Antriebsart:
elektrisch
Anschlussspannung:
240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Max. Arbeitsdruck:
150 bar
Max. Kapazität:
480 l/h
Verschiebbar:
true
Max. Vorlauftemperatur:
40 °C
Länge:
860 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
400 mm
Max. Druck:
150 bar
Max. Fördermenge:
8.5 l/min
Max. Zulauftemperatur:
40 °C
Zuflusswassertemperatur:
40 °C
Selbstansaugfunktion:
0.5 m
Waschmitteldosiersystem:
Hochdruckschaum
Motorbauart:
Induktion
Pumpentyp:
4 Zylinder
Pumpenmaterial:
Komplett aus Metall
Lanzen:
Vario-Jet-Fan-Lanze | Roto-Power-Lanze | Lanze
Düsen:
Feststehende Flachstrahldüse | Hochdruckdüse für Reinigungsmittel
Griffart:
Teleskopgriff
Griffhöhe:
1 m
Schlauchlänge:
8 m
Schlauchtyp:
PU
Schlauchtrommel:
Easy-Roll
Hochdruckschlauchtrommel:
ja
Gewicht (ohne Zubehör):
20.9 kg
Maschinengewicht:
22.10 kg
Kompakt:
ja
Sofort aus der Verpackung heraus einsatzbereit:
ja
Lagerungsmöglichkeit für alle Zubehörteile/Schlauch/Kabel:
ja
Einfache Schnellkupplungen:
ja
Sichere Lagerung der Pistole während der Verwendung:
ja
Selbstansaugend/Verwendung mit Wasserbehältern:
ja
Wasserfilter:
ja
Pumpe komplett aus Metall:
ja
Abklappbarer Handgriff:
nein
Autostopp-System:
ja
Hochdruckschaumsystem:
nein
Teleskopgriff:
ja
Hochdruckschlauchaufwicklung:
ja
Spannnung:
240 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
860 x 440 x 400 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
866 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
400 x 440 x 866 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Beseitige hartnäckigen Schmutz durch Hochleistungsreinigung mit Vierkolbenpumpe
TOP-Produktmerkmale:
Die Vierkolbenpumpe liefert eine kraftvolle Reinigungsleistung von 150 bar | Auswahl an Düsen bietet vielseitige Optionen, perfekt für hartnäckigen Schmutz | Einfacher Aufbau durch Hochdruckschlauchrolle und Schnellkupplungen | 550-ml-Hochdruck-Reinigungsmitteldüse spart Zeit durch schnellen Waschmittelauftrag | Teleskopstiel aus Metall und große Räder für mehr Mobilität
Unterteilung der Produktkategorien:
Hochdruckreiniger
Usage level:
Advanced
Titel:
Hochdruckreiniger AdvancedAquatak 150
Lieferumfang:
Hochdruckpistole mit Metallrohr | Lanze | 8 m Hochdruckschlauch | Feststehende Flachstrahldüse | Rotor-Fan-Lanze | Stufenlose Fan-Lanze | Hochdruck-Reinigungsmitteldüse, 550 ml | Wasserfilter, Metall | Karton
SOL Date:
01.01.2017
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Bruttogewicht:
24,275 kg
Nettogewicht:
22,9 kg
Volumen:
151,36 dm3
Abmessung Länge:
860 mm
Abmessung Breite:
440 mm
Abmessung Höhe:
400 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,44*
€ 377,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,55*
€ 368,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,61*
€ 357,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,38*
€ 350,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 288,69*
€ 343,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 283,32*
€ 337,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800465
ab € 9,64*
Zubehör
Bosch
F016800467
ab € 37,46*
Zubehör
Bosch
F016800483
ab € 19,47*
Zubehör
Bosch
F016800356
ab € 16,77*
Zubehör
Bosch
F016800421
ab € 16,80*
Zubehör
Bosch
F016800359
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.