Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbürste, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-F016800359
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F 016 800 359
EAN/GTIN:
     3165140761192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
Waschbürste Hochdruckreiniger
Systemzubehör Waschbürste. Niederdruckbürste für bessere Leistung bei der Oberflächenreinigung. Niederdruck-Bürste kann mit Reinigungsmittel verwendet werden. Kann schnell und einfach an die Pistole angeschlossen werden. Weiche Borsten machen sie sehr vielseitig und geeignet für verschiedenste Oberflächen. Reinigt Kunststoff-Gartenmöbel, Gartenspielzeug für Kinder, Mülltonnen und Gartenbehälter. Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AdvancedAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X. Im Lieferumfang enthalten: Waschbürste, Karton
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Breite:
136 mm
Geeignet für Hochdruckreiniger:
true
Werkstoff:
sonstige
Gewicht:
0.200 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
407 x 130 x 87 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
407 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
87 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
407 x 130 x 87 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Niederdruckbürste für bessere Leistung bei der Oberflächenreinigung
TOP-Produktmerkmale:
Niederdruck-Bürste kann mit Reinigungsmittel verwendet werden | Kann schnell und einfach an die Pistole angeschlossen werden | Weiche Borsten machen sie sehr vielseitig und geeignet für verschiedenste Oberflächen | Reinigt Kunststoff-Gartenmöbel, Gartenspielzeug für Kinder, Mülltonnen und Gartenbehälter | Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AdvancedAquatak, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Waschbürste
Lieferumfang:
Waschbürste | Karton
SOL Date:
14.08.2013
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,344 kg
Nettogewicht:
0,165 kg
Volumen:
4,603 dm3
Abmessung Länge:
407 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
87 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.