Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leatherman SIDEKICK STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leatherman SIDEKICK STANDARD 1
Leatherman SIDEKICK STANDARD 1
Leatherman SIDEKICK STANDARD 2
Leatherman SIDEKICK STANDARD 3
Leatherman SIDEKICK STANDARD 4
Leatherman SIDEKICK STANDARD 5
Artikel-Nr.:
     C4234-LTG831439
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     LTG831439
EAN/GTIN:
     0037447664052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool

Leatherman SIDEKICK STANDARD

Praktisches Multitool von Leatherman mit 14 Werkzeugen und 25 Jahren Garantie

Leatherman-Fans werden bei unserem neuen Rebar sofort die kultig-kompakte Bauform und das angeschrägte Design des Super Tool® 300 und Micra® wiedererkennen. Das zum Lieblingswerkzeug wie geschaffene Rebar vervollständigt die klassische "Heritage-Produktlinie von Leatherman. Genau wie das Super Tool® 300 verfügt auch das Rebar über eine extrastarke Zange mit integriertem, auswechselbarem Draht-/Hartdrahtschneider – eine Premiere für ein 10-cm-Tool von Leatherman. Das neue Rebar vereint in einer kleineren, schlankeren Form sämtliche Funktionen, um auch die anspruchsvollsten Aufgaben zu meistern, und wird sich auf Baustellen und bei Heimwerkern auf der ganzen Welt im Nu unentbehrlich machen.

Technische Daten:

    Funktionen:

    • Spitzzange mit Federbetätigung
    • Normale Zange mit Federbetätigung
    • Federbetätigter Drahtschneider
    • Abisolierklinge
    • 420HC Messer
    • 420HC Wellenschliffmesser
    • Säge
    • Lineal (1,5 Zoll | 3,8 cm)
    • Dosenöffner
    • Flaschenöffner
    • Holz-/Metallfeile
    • Kreuzschlitzschraubendreher
    • Mittlerer Schraubendreher
    • Kleiner Schraubendreher

    Features:

    • Anhängeöse
    • Abnehmbarer Befestigungsclip
    • Von außen zugängliche Funktionen
    • Einhand-Bedienfunktionen

    Werkzeuge:

    • Zangen: Spitzzange mit Federbetätigung, Normale Zange mit Federbetätigung
    • Zangenfeatures: Federgelagerte Drahtschneider
    • Säge
    • Bits / Schraubendreher: Kreuzschlitzschraubendreher, Mittlerer Schraubendreher, Kleiner Schraubendreher
    • Zusatztools: Lineal (3,8 cm), Dosenöffner, Kapselheber, Holz-/Metallfeile

    Abmessungen & Gewicht:

    • Klingenlänge: 6.6 cm
    • Tool-Länge (geschlossen): 9.7 cm
    • Gewicht: 198.4 g

    Artikeldetails:

    • Produktname: SIDEKICK
    • Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Aufkleber

    Zubehör:

    • LEATHER Sheath Juice, Schwarz
    • REMOVABLE BIT DRIVER

Weitere Suchbegriffe: Leatherman SIDEKICK STANDARD, Leatherman, SIDEKICK STANDARD, SIDEKICK, Multi-Tools, Spitzzange, Spitzzange mit Federbetätigung, Zange mit Federbetätigung, Zange, Federbetätigter Drahtschneider, Drahtschneider, Abisolierklinge, 420HC Messer, Messer, 420HC Wellenschliffmesser, Wellenschliffmesser, Säge, Lineal 1, 5 Zoll, Lineal 3, 8 cm, Dosenöffner, Flaschenöffner, Holzfeile, Metallfeile, Kreuzschlitzschraubendreher, Mittlerer Schraubendreher, Kleiner Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 84,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leatherman
LTG831742
€ 106,51*
Sonstiges
Leatherman
LTG831560
€ 168,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.