Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leatherman REBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leatherman REBAR 1
Leatherman REBAR 1
Leatherman REBAR 2
Leatherman REBAR 3
Leatherman REBAR 4
Artikel-Nr.:
     C4234-LTG831560
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     LTG831560
EAN/GTIN:
     0037447282454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
multitool leatherman
multi tool

Leatherman REBAR

Praktisches Multitool von Leatherman mit 17 Werkzeugen und 25 Jahren Garantie

Leatherman-Fans werden bei unserem neuen Rebar sofort die kultig-kompakte Bauform und das angeschrägte Design des Super Tool® 300 und Micra® wiedererkennen. Das zum Lieblingswerkzeug wie geschaffene Rebar vervollständigt die klassische "Heritage-Produktlinie von Leatherman. Genau wie das Super Tool® 300 verfügt auch das Rebar über eine extrastarke Zange mit integriertem, auswechselbarem Draht-/Hartdrahtschneider – eine Premiere für ein 10-cm-Tool von Leatherman. Das neue Rebar vereint in einer kleineren, schlankeren Form sämtliche Funktionen, um auch die anspruchsvollsten Aufgaben zu meistern, und wird sich auf Baustellen und bei Heimwerkern auf der ganzen Welt im Nu unentbehrlich machen.

Technische Daten:

    Funktionen:

    • Spitzzange
    • Normale Zange
    • Auswechselbare 154CM Drahtschneider
    • Auswechselbare 154CM Hartdrahtschneider
    • Elektro Crimpzange
    • Abisolierklinge
    • 420HC Messer
    • 420HC Wellenschliffmesser
    • Säge
    • Ahle mit Öse
    • Lineal (8 Zoll | 19 cm)
    • Dosenöffner
    • Flaschenöffner
    • Holz-/Metall-Feile
    • Kreuzschlitzschraubendreher
    • Großer Schraubendreher
    • Kleiner Schraubendreher

    Features:

    • Alle Funktionalitäten arretierbar
    • Schlüsselring

    Werkzeuge:

    • Zangen: Spitzzange, Normale Zange, Crimpzange
    • Zangenfeatures: Drahtschneider, Hartdrahtschneider
    • Messer: 420HC Messer, 420HC-Wellenschliffmesser
    • Säge
    • Bits / Schraubendreher: Kleiner Schraubendreher, Großer Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher
    • Zusatztools: Ahle mit Öhr, Holz-/Metallfeile, Lineal (20,0 cm), Kapselheber, Dosenöffner, Abisolierklinge

    Abmessungen & Gewicht:

    • Klingenlänge: 7.36 cm
    • Tool-Länge (geschlossen): 10.16 cm
    • Gewicht: 189.94 g

    Artikeldetails:

    • Produktname: REBAR
    • Toolfarbe: Silber/Edelstahl
    • Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Aufkleber

    Zubehör:

    • MOLLE Sheath, L, Schwarz
    • LEATHER Sheath 4, Schwarz
    • REMOVABLE BIT DRIVER

Weitere Suchbegriffe: Leatherman REBAR, Leatherman, REBAR, Multi-Tools, Spitzzange, Zange, 154CM Drahtschneider, Drahtschneider, Hartdrahtschneider, 154CM Hartdrahtschneider, Elektro Crimpzange, Abisolierklinge, Messer, 420HC Messer, Wellenschliffmesser, 420HC Wellenschliffmesser, Säge, Ahle mit Öse, Lineal 8 Zoll, Lineal 19 cm, Dosenöffner, Flaschenöffner, Holzfeile, Metallfeile, Kreuzschlitzschraubendreher, Großer Schraubendreher, Kleiner Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leatherman
LTG831639
ab € 100,62*
Sonstiges
Leatherman
LTG831742
ab € 90,03*
Sonstiges
Leatherman
LTG831439
ab € 68,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.