Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbehälter XXL, Volumen 400 l, fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-314-487
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     314487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälter XXL, fahrbar, Volumen 400 l
  • Extra großer und stabiler Mehrzweckbehälter für den universellen Einsatz, nutzbar z.B. für Schüttgut und Granulate, Kleinteile oder zur Wertstoffsammlung sowie als Aufbewahrungsfass und ideal auch als Sammelbehälter für Langgut oder Leuchtstoffröhren etc
  • Die Größe des Mehrzweckbehälter ist so gewählt, dass sogar ein 200 Liter Fass eingestellt werden kann, Fasszangen als Zubehör lieferbar
  • Der Deckel verfügt über eine ergonomische Griffmulde und ist mit einer Dichtung (NBR) ausgestattet, die den Inhalt vor Verschmutzungen und eindringender Feuchtigkeit schützt
  • Geeignet zur Aufstellung im Freien oder in Gebäuden
  • Mit Vorbereitung zum Anbringen von Bügelschlössern oder Sicherungsplomben
  • Zwei seitliche Auflagen ermöglichen den Transport des (leeren) Mehrzweckbehälter auch per Gabelstapler
  • Der Mehrzweckbehälter verfügt über eine Verzurr-Möglichkeit durch integrierte Gurtführung. So kann der Behälter z.B. auf einem Fahrzeug sicher fixiert werden
  • mobile Version mit 2 großformatigen Rädern, ermöglicht einen sicheren Transport der Füllguts (bis ca. 75 kg Füllgewicht)
Technische Daten:
  • Typ: mobil
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: grau
  • Breite außen [mm]: 928
  • Tiefe außen [mm]: 1038
  • Höhe außen [mm]: 1063
  • Volumen [l]: 400
  • Gewicht [kg]: 33
Weitere Informationen:
Breite Außen:
928 mm
Tiefe Außen:
1038 mm
Höhe Außen:
1063 mm
Volumen:
400 l
Traglast gesamt:
75 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, Mülltonne, Fasstransport, Eimer, Universalbehälter, Großvolumenbehälter, Riesenfass, XXL-Behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 577,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,36*
€ 687,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,74*
€ 682,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,35*
€ 676,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,70*
€ 656,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,87*
€ 585,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
115187
€ 348,28*
Zubehör
Denios
164641
€ 292,84*
Zubehör
Denios
115256
€ 197,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.