Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Dynamische Messgrößen
>
Durchflussmesser
>
Artikel
Mobile Dieseltankstelle PolyMove PM 150, 230 V, 150 l,Durchflusszähler, o.Deckel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-307-752
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
307752
EAN/GTIN:
4055661034433
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Mobile Dieseltankstelle PolyMove150, Polyethylen,230V Pumpe,150 l Volumen,Durchflusszähler,o.Deckel
zur komfortablen und sicheren Vor-Ort-Betankung Ihrer Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge
keine kostspieligen Betriebsausfälle durch Fahrten zu Tankstellen
komplett aus korrosionsfreiem Kunststoff
integrierte Ablageplätze für 4-Meter-Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole und Pumpenkabel
Kugelventil als Entnahmeabsperrung
Alle Armaturen befinden sich gut zugänglich und geschützt im Stauraum, der gleichzeitig als Auffangwanne für kleine Tropfverluste dient
geeignet für die Nutzung mit Diesel und ebenso auch für "Hydrotreated Vegetable Oils", wie HVO100 / HVO blends (Verpackungsgruppe III, Flammpunkt > 55°C)
Als Zubehör ist ein abschließbarer Klappdeckel optional lieferbar
Ein Zusatzfach ermöglich das Einstellen eines Kanister (Art.-Nr. 243134), um so z.B. 5 Liter Ad-blue mitzuführen
mit Durchflusszähler
Technische Daten:
Anwendung: Diesel / HVO
Volumen [l]: 150
Ausstattung: mit Pumpe, Zapfventil, Schlauch und Durchflusszähler
Werkstoff: Kunststoff
Breite außen [mm]: 750
Tiefe außen [mm]: 950
Höhe außen [mm]: 550
Farbe: grau
Zulassung / Zertifikat: nach ADR 1.1.3.1C
Nennspannung Pumpe [V]: 230
Förderleistung Pumpe [l/min]: 50
Fördermenge max. [l/min]: 56
Gewicht [kg]: 32
Ausführung: mit Durchflusszähler
Bestückung: mit Elektropumpe (230 Volt) und Durchflusszähler
Marke: DENIOS
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
950 mm
Höhe Außen:
550 mm
Volumen:
150 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
32 kg
... >
Denios
>
Tankanlagen und Behälter
>
Mobile Tankanlagen
Weitere Suchbegriffe:
Durchflusszähler
,
Flowmeter
,
Diesel-Tankstelle
,
Dieseltankanlage
,
Dieseltankstelle
,
Kraftstoff-Container
,
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kraftstoffabfüllplatz
,
Kraftstoffcontainer
,
Kraftstofftankanlage
,
Tankanlagen
,
Tankstelle
,
durchflussmengenmesser
,
Mobiler Diesel-Tank
,
Lagertank
,
Vorratstank
,
mobile Tankanlagen
,
mobile Tankstellen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 888,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,32*
€ 1.057,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,95*
€ 1.040,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,28*
€ 990,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,25*
€ 964,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,39*
€ 927,47
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auffangwanne classic-line aus PE für 2 Fässer, PE-Gitterrost, 900x1300x375
Denios
162286
€ 404,38*
Zubehör
DENSORB Notfall-Set in wetterfester Tasche, Ausführung Universal
Denios
157327
€ 156,18*
Zubehör
Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 1240 x 1240 mm, Volumen 300 Liter
Denios
206984
€ 582,68*
Zubehör
Spanngurt, 2-teilig mit Ratsche, 4 m lang, 35 mm breit, für PolyMove 150/250
Denios
216907
€ 31,40*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.