Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Bindemittel Notfall-Set
>
Artikel
DENSORB Mobiles Notfallset, Bindemittel im grauen Caddy XL, Universal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-294-117
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
294117
EAN/GTIN:
4055661031531
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Mobiles Notfallset, Bindemittel im grauen Caddy Extra Large, Ausführung Universal
Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
Schnell am Einsatzort
Optimale Bindevliesausstattung für Leckagen im Betrieb
Mit robusten und bodenschonenden Vollgummirädern zum leichten und schnellen Manövrieren
Große, weit öffnende Tür für den effizienten Zugriff auf die Bindemittel
Der Inhalt ist zuverlässig vor Staub und Feuchtigkeit geschützt
Der ergonomische Handgriff optimiert die Manövrierfähigkeit
Diese übersichtlichen und sehr robusten Transportwagen sind prall gefüllt mit hochwertigen DENSORB Bindemitteln
Wahlweise erhältlich in grauem oder signalgelbem Caddy
universell einsetzbar: nimmt nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
Aufstellort: Innen
Anwendung: Universal
Format: Leckage-Notfallset
Bestückung: 1 Bindevlies-Rolle 90 m x 38 cm inkl., Achse zur Aufhängung, 12 Aufsaugschlangen 120 x 7,5 cm, 6 Aufsaugschlangen 180 x 7,5 cm, 6 Aufsaugkissen 25 x 25 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 2 Paar Schutzhandschuhe, 10 Entsorgungsbeutel
Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 202
Maße innen B x T x H [mm]: 550 x 450 x 1030
Maße außen B x T x H [mm]: 700 x 820 x 1300
Aufnahmevermögen: sehr hoch
Farbe: anthrazit
Typ: Extra Large
Weitere Informationen:
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
820 mm
Höhe Außen:
1300 mm
Breite Innen:
550 mm
Tiefe Innen:
450 mm
Höhe Innen:
1030 mm
Aufnahmekapazität:
202 Liter / VE
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
62 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Bindemittel
>
Spill Kits
Weitere Suchbegriffe:
bindemittel notfall-set
,
Mobiles Notfall Set
,
Bindemittel Notfall Set
,
Ölbindemittel Notfall Set
,
Bindemittel Caddy
,
Spender für Bindemittel
,
Schrank für Bindemittel mit Rollen
,
Bindemittel
,
Spill Kit
,
Spill Kit XL
,
Caddy
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.192,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,51*
€ 1.419,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.182,64*
€ 1.407,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,58*
€ 1.347,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,97*
€ 1.311,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,05*
€ 1.279,31
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdichtmatte, quadratische Form, 400 x 400 x 8 mm
Denios
129672
€ 113,70*
Zubehör
DENSORB Nachfüll-Set für Mobiles Notfallset im Caddy XL, Universal
Denios
294123
€ 264,56*
Zubehör
Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 350 x 700 mm, Volumen 25 Liter
Denios
206980
€ 233,98*
Zubehör
Hinweisschild DENSORB Notfallset, Kunststoff, 400 x 400 mm
Denios
259696
€ 47,87*
Zubehör
Mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung von DENSORB Bindemitteln
Denios
160330
€ 25,05*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.