Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost-Set, verzinkt, für Auffangwanne aus Stahl, 1240 x 1210 x 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-291-765
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     291765
EAN/GTIN:
     4055661031357
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrost-Set, verzinkt, für Auffangwanne classic-line aus Stahl, 1240 x 1210 x 330 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1185 x 1210 x 25
  • Maschenweite: 66 x 66
  • Traglast gesamt [kg]: 1600
  • Gewicht [kg]: 23,7
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1185 mm
Tiefe Außen:
1210 mm
Höhe Außen:
25 mm
Traglast gesamt:
1600 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
23,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,51*
€ 344,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,41*
€ 339,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,54*
€ 324,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,91*
€ 320,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
291764
ab € 162,10*
Ähnlich
Denios
291761
ab € 104,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.