Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteelSafe Gefahrstoffdepot D2, mit Rollladen, für 2 Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-291-043
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     291043
EAN/GTIN:
     4055661031449
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
gefahrstoff fasslager
SteelSafe Gefahrstoffdepot D2, mit Rollladen, für 2 Fässer
  • zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und zur passiven Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226)
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung für optimalen Korrosionsschutz
  • zum Einstellen von bis zu 2 Fässern à 200 Liter
  • optimierte Innenhöhe für sicheres und komfortales Handling, z.B. mit Pumpen oder Einfülltrichtern
  • integrierte Auffangwanne
  • mit herausnehmbarem, verzinktem Gitterrost als Stellebene
  • mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • Fasslagerung direkt auf dem Gitterrost oder auf Europalette
  • natürliche Belüftung durch Lüftungsschlitze
  • abschließbar zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
  • 100 mm Bodenfreiheit für problemloses Unterfahren und einfachen Transport
  • Die Anlieferung des Depots erfolgt fertig montiert.
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Türversion: Rollladen
  • Auffangvolumen [l]: 220
  • Gitterrost: verzinkt
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1400 x 950 x 2020
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1330 x 870 x 1505
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Sekundärfarbe: grau
  • RAL-Code 2: 7038
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Zulassung / Zertifikat: ÜHP (nach StawaR)
  • Gewicht [kg]: 195
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1400 mm
Tiefe Außen:
950 mm
Höhe Außen:
2020 mm
Breite Innen:
1330 mm
Tiefe Innen:
870 mm
Höhe Innen:
1505 mm
Auffangvolumen:
220 l
Gitterrost:
verzinkt
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
195 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffdepot, Fassdepot, Fass-Schrank, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffschrank, Fassbox, Sicherheitsdepot, SteelSafe, Stahldepot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.041,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.301,60*
€ 2.738,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.278,07*
€ 2.710,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.164,00*
€ 2.575,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.098,31*
€ 2.496,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.041,22*
€ 2.429,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
291044
ab € 2.078,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.