Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in robuster Tragetasche, Ausführung Öl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-282-161
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     282161
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in robuster Tragetasche, Ausführung Öl
  • Ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können
  • Saugstarke Bindemittel für den Notfall und zur Prävention in praktischer Sporttasche
  • Perfekt geeignet für die Bereitstellung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW
  • Der große Reißverschluss erlaubt eine weite Öffnung der Tasche, so dass die Bindemittel schnell und problemlos entnommen werden können
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel in Form von Matten und Kissen wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • Der praktische Schultergurt ermöglicht einen bequemen Transport zum Einsatzort
  • Dank der enthaltenen Schutzhandschuhe und Schutzbrille kann der Anwender im Notfall sofort reagieren
  • Auf Wunsch kann die Tragetasche bei einer höheren Stückzahl mit Ihrem Firmenlogo versehen werden. Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern!
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Öl
  • Format: Leckage-Notfallset
  • Bestückung: 40 Matten 40 x 50 cm, 5 Schlangen 120 x 7,5 cm, 2 Kissen 25 x 25 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 3 Entsorgungsbeutel
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 49
  • Maße außen B x T x H [mm]: 660 x 360 x 290
Weitere Informationen:
Breite Außen:
660 mm
Tiefe Außen:
360 mm
Höhe Außen:
290 mm
Aufnahmekapazität:
49 Liter / VE
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, Notfallset, Notfall-Set, Bindevliesmatten, Aufbewahrung Bindemittel, Bindemittel für Leckagen, Mobil-Set, Bindevlies, Leckage-Set, Havarie-Set, DENSORB Mobiles Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
€ 47,87*
Zubehör
Denios
282164
€ 68,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.