Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bodenschutzrolle Extra PE, mit schwarzer PE-Beschichtung, 91 cm x 30 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-280-996
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280996
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevliesteppich
DENSORB Bodenschutzrolle Extra PE, mit schwarzer PE-Beschichtung, 91 cm x 30 m
  • Vermeidung von Unfällen und Reinigungskosten
  • nehmen nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf und halten sie fest
  • Lauf- und Fahrwege bleiben sauber und rutschfrei
  • Verunreinigungen wie z. B. Ölspuren werden nicht in andere Bereiche getragen
  • Die Farbgebung verbirgt eingebrachte Verschmutzungen
  • Ermüdung durch langes Stehen wird deutlich reduziert
  • schadstofffrei, geruchsneutral und staubbindend: für sauberes Arbeiten und ein angenehmes Arbeitsklima
  • mit sauberen Schnittkanten: einfach und schnell verlegt, ohne Stolperfallen
  • auch für starke Beanspruchung, z. B. Staplerverkehr, geeignet
  • strapazierfähig, fusselarm und besonders langlebig dank der besonders hohen Abriebfestigkeit
  • lösemittelbeständig
  • mit einer rutschhemmenden und flüssigkeitsdichten PE-Folie beschichtet, um ein Durchsickern zu verhindern
  • Kein Wellen und Knicken der Unterseite
  • Nadelvlies aus Polypropylen macht das Material reißfest und damit ideal für den Einsatz in hochfrequentierten Bereichen
Technische Daten:
  • Anwendung: Universal
  • Format: Rollen
  • Maße außen L x B [mm]: 30000 x 910
  • Durchmesser außen [mm]: 280
  • Flächengewicht [g/m²]: 300
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 92
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: dunkelgrau
  • Anzahl Lagen: 2-lagig
  • Materialstärke: medium
  • Merkmale Bindevlies: begehbar/befahrbar, für große Flächen, für langandauernde Anwendungen, staubbindend, kaschierende Farbe, mit flüssigkeitsdichter Unterseite
  • Anzahl VE pro Palette: 26
  • Typ: Extra PE mit rutschhemmender PE-Folie
  • Inhaltsmenge: 1
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle(n)
  • Gewicht [kg]: 10
  • Marke: DENSORB
Weitere Informationen:
Länge Außen:
30000 mm
Breite Außen:
910 mm
Höhe Außen:
3 mm
Durchmesser Außen:
280 mm
Aufnahmekapazität:
92 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
dunkelgrau
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzrolle, Fußbodenschutz, Bodenschutz, Malervlies, Saugrolle, Laufmatten, Bodenschutzmatte, Abdeckmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,42*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 275,34*
€ 327,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 272,50*
€ 324,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 257,43*
€ 306,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 243,85*
€ 290,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 221,42*
€ 263,49
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
256716
ab € 118,70*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.