Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SteelSafe Gefahrstoffdepot C, mit Türen, für 1 IBC oder 4 Fässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-280-244
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     280244
EAN/GTIN:
     4055661029903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
gefahrstoff fasslager
SteelSafe Gefahrstoffdepot C, mit Türen, für 1 IBC oder 4 Fässer
  • zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und zur passiven Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226)
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung für optimalen Korrosionsschutz
  • integrierte Auffangwanne mit herausnehmbarem, verzinktem Gitterrost als Stellebene
  • mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
  • zum Einstellen von 1 IBC à 1000 Liter oder 4 Fässern à 200 Liter direkt auf dem Gitterrost oder auf Chemiepalette
  • optimierte Innenhöhe für sichere und effiziente Beschickung mit Gabelstapler oder Hochhubwagen
  • natürliche Belüftung durch Lüftungsschlitze
  • abschließbar mit Stangenschloss zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
  • 100 mm Bodenfreiheit für problemloses Unterfahren und einfachen Transport
  • Anlieferung fertig montiert
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Türversion: Flügeltür
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türanschlag: beidseitig
  • Auffangvolumen [l]: 1000
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1420 x 1635 x 2020
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1330 x 1600 x 1348
  • Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 1
  • Lagerkapazität alternativ: Fässer à 200 Liter: 4
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Sekundärfarbe: grau
  • RAL-Code 2: 7043
  • Traglast gesamt [kg]: 2000
  • Zulassung / Zertifikat: ÜHP (nach StawaR)
  • Gewicht [kg]: 350
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1420 mm
Tiefe Außen:
1635 mm
Höhe Außen:
2020 mm
Breite Innen:
1330 mm
Tiefe Innen:
1600 mm
Höhe Innen:
1348 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
350 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffdepot, IBC-Depot, Fassdepot, Fass-Schrank, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffschrank, Fassbox, Sicherheitsdepot, SteelSafe, Stahldepot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.531,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.757,93*
€ 3.281,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.718,94*
€ 3.235,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.601,97*
€ 3.096,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.562,98*
€ 3.049,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.531,13*
€ 3.012,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
281129
ab € 3.576,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.