Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborspezial- und Sicherheitsmöbel
>
Sicherheitsschrank
>
Akku-Ladeschrank
>
Artikel
Lithium-Ionen Akku-Ladeschrank SmartStore-Premium, 5 Fächer, B 600 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-277-486
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
277486
EAN/GTIN:
4054923239722
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
akku ladeschrank
asecos Lithium-Ionen Akku-Ladeschrank, SmartStore-Premium, 5 brandgeschützte Schließfächer, B 600 mm
enthalten ist eine potentialfreie Schnittstelle zum Anschluss an eine besetzte Leitstelle (keine Brandmeldezentrale). Für einen 24/7 Rundumschutz des Schrankes ist der Anschluss an ein Überwachungsstelle zwingend erforderlich
brandgeschützte Schließfächer, Innenmaß: B x T x H (mm) = 5 x 370 x 440 x 265, verhindern die Brandausweitung im gesamten Schank und schützen eingelagerte Akkus vor einem Flammenübergriff
jedes brandgeschützte Schließfach ist zur Branddetektion mit einem Temperatursensor ausgestattet. Die Weiterleitung erfolgt über einen Potentialfreien Kontakt. Pro Schließfach sind 2 Schutzkontaktsteckdosen montiert
typgeprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten (Typ 90) von außen nach innen nach DIN EN 14470-1, Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten von innen nach außen nach DIN EN 1363-1
extrem robuste Bauweise mit kratzunempfindlicher Strukturlackierung
mit Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
Wir empfehlen unbedingt die Schränke an einer ebenerdigen Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung des gesamten Schrankes möglich ist. Darüber hinaus empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrages bei allen Safe- und Smartstore Schränken
Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün)
für jedes Schließfach ist ein Schlüsselpaar als Schlüsselanhänger beigelegt, inkl. 1 Masterschlüssel
Bodenwanne zur Aufnahme von eventuell auslaufenden Flüssigkeiten
Gesamtleistung der Steckdosenleisten: max. Gesamtleistung = 3,68 kW - im Standard lieferbar, 230 V, 1-phasig, Absicherung 16 A
integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich
steckfertige Ausführung zum Anschluss an das Stromnetz
Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
Technische Daten:
Feuerwiderstandsfähigkeit: Typ 90
Ausstattung: 5 Schließfächer, 5 x lichte Höhe 270 mm
Türversion: Flügeltür
Türanschlag: links
Türausführung: 1-flügelig
Türöffnungswinkel (°): 90
Türfarbe: blau
Korpusfarbe: anthrazit
Werkstoff: Stahlblech
Maße außen B x T x H [mm]: 599 x 615 x 1953
Gewicht [kg]: 375
Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 2
Absicherung [1-Phasig] [A]: 16
Leistung max. (1-phasig) [kW]: 3,68
Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
599 mm
Tiefe Außen:
615 mm
Höhe Außen:
1953 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
375 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffschränke und Sicherheitsschränke
>
Lithium-Ionen-Schränke
Weitere Suchbegriffe:
Lithium-Ionen-Schrank
,
Batterieschrank
,
Ladeschrank
,
Akku-Schrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.370,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.370,79*
€ 8.771,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.317,27*
€ 8.707,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.119,31*
€ 8.471,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.046,50*
€ 8.385,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fernmeldemodul für Lithium-Ionen-Schränke zur Alarmmeldung über Mobilfunknetz
Denios
277406
€ 343,61*
Zubehör
Netzanschluss, CCE Stecker, 400 V, Absicherung 3-16A
Denios
267275
€ 72,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.