Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Bindemittel Notfall-Set
>
Artikel
DENSORB Notfall-Set mit Aufsaugmatten im Caddy Small, Ausführung Spezial
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-270-393
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
270393
EAN/GTIN:
4055661026407
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB - Mobiles Notfall-Set mit Aufsaugmatten im Caddy Small, Ausführung Spezial
Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
Zweckmäßige Zusammenstellung von hochwertigen DENSORB Bindemitteln und Reinigungsutensilien
Mit durchsichtiger Tür zur schnellen Inhaltskontrolle
Schnell am Einsatzort
Mit robusten und bodenschonenden Vollgummirädern zum leichten und schnellen Manövrieren
Der ergonomische Handgriff optimiert die Manövrierfähigkeit
Der handliche Türgriff ermöglicht das Verschließen mittels Vorhängeschloss bzw. Verplomben, um den Inhalt vor unbefugtem Zugriff zu schützen
Eine Aussparung an der Rückseite ermöglicht das Anbringen eines Warnaufstellers mithilfe eines optionalen Befestigungs-Sets (nicht im Set enthalten)
Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Wahlweise in grauem oder signalgelbem Caddy
die gelbe Warnfarbe des Bindevlieses weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden
geeignet zur Aufnahme aggressiver Chemikalien (siehe Verträglichkeitsliste)
geeignet für Bereiche, in denen aggressive Chemikalien gelagert oder verarbeitet werden
Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
Aufstellort: Innen
Anwendung: Spezial
Format: Leckage-Notfallset
Bestückung: 40 Matten 37 x 40 cm, 8 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm, 2 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm, 25 Wischtücher 38 x 40 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 5 Entsorgungsbeutel
Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 48
Maße innen B x T x H [mm]: 410 x 320 x 790
Maße außen B x T x H [mm]: 510 x 400 x 950
Farbe: anthrazit
Typ: Small
Weitere Informationen:
Breite Außen:
510 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
950 mm
Breite Innen:
410 mm
Tiefe Innen:
320 mm
Höhe Innen:
790 mm
Aufnahmekapazität:
48 Liter / VE
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
21 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Bindemittel
>
Spill Kits
Weitere Suchbegriffe:
bindemittel notfall-set
,
Notfall Set
,
Leckage Set
,
Industriebindevlies
,
Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten
,
Notfall-Set Bindemittel
,
Absorptionsmittel
,
Adsorptionsmittel
,
Bindevlies
,
Bindemittel
,
Caddy
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 567,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,11*
€ 674,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,53*
€ 659,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,01*
€ 618,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,22*
€ 598,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,20*
€ 563,11
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdichtmatte, quadratische Form, 400 x 400 x 8 mm
Denios
129672
€ 113,65*
Zubehör
Befestigungs-Set für Warnaufsteller (inklusive) am DENSORB Caddy Small und Fass
Denios
270419
€ 111,07*
Zubehör
Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 350 x 700 mm, Volumen 25 Liter
Denios
206980
€ 233,60*
Zubehör
Hinweisschild DENSORB Notfallset, Kunststoff, 400 x 400 mm
Denios
259696
€ 47,75*
Zubehör
Nachfüll-Set für DENSORB Notfall-Set mit Aufsaugmatten im Caddy Small, Spezial
Denios
270396
€ 109,15*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.