Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Bindemittel Notfall-Set
>
Artikel
DENSORB Notfall-Set im Rollcontainer B 36, grün, Ausführung Universal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-267-667
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
267667
EAN/GTIN:
4055661025349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Notfall-Set, Bindemittel im Rollcontainer B 36, Ausführung Universal
Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
Ideal für den schnellen Transport zum Einsatzort
Praxisgerecht zusammengestellte Bindevliese
Die regendichten Rollcontainer können auch im Freien aufgestellt und zur Sammlung benutzter Bindevliese eingesetzt werden
Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
Behälterfarbe: grün, Behältervolumen: 360 l
Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
Aufstellort: Innen und Außen
Anwendung: Universal
Format: Leckage-Notfallset
Bestückung: 400 Matten 50 x 40 cm, 20 Schlangen 120 x 7,5 cm, 4 Schlangen 300 x 7,5 cm, 15 Kissen 25 x 25 cm, 2 Vollsichtbrillen mit Gummizug, 2 Paar Schutzhandschuhe, 25 Entsorgungsbeutel
Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 415
Maße außen B x T x H [mm]: 625 x 860 x 1095
Farbe: grün
Typ: B 36
Weitere Informationen:
Breite Außen:
625 mm
Tiefe Außen:
860 mm
Höhe Außen:
1095 mm
Aufnahmekapazität:
415 Liter / VE
Farbe:
grün
Gewicht:
52 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Bindemittel
>
Spill Kits
Weitere Suchbegriffe:
bindemittel notfall-set
,
Notfall Set
,
Leckage Set
,
Industriebindevlies
,
Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten
,
Notfall-Set Bindemittel
,
Absorptionsmittel
,
Adsorptionsmittel
,
Bindevlies
,
Bindemittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 821,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,03*
€ 977,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,25*
€ 952,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,60*
€ 912,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,39*
€ 884,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,82*
€ 853,02
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdichtmatte, quadratische Form, 400 x 400 x 8 mm
Denios
129672
€ 113,65*
Zubehör
Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 350 x 700 mm, Volumen 25 Liter
Denios
206980
€ 233,60*
Zubehör
Hinweisschild DENSORB Notfallset, Kunststoff, 400 x 400 mm
Denios
259696
€ 47,75*
Zubehör
Mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung von DENSORB Bindemitteln
Denios
160330
€ 25,05*
Zubehör
Nachfüll-Set für DENSORB im Rollcontainer B 36, Ausführung Universal
Denios
267670
€ 625,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.