Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Bindemittel Notfall-Set
>
Artikel
DENSORB Notfall-Set Small im mobilen Caddy, Ausführung Öl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-267-167
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
267167
EAN/GTIN:
4055661024953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB - Mobiles Notfall-Set Small im Caddy, Ausführung Öl
Mit durchsichtiger Tür zur schnellen Inhaltskontrolle
Zweckmäßige Zusammenstellung von hochwertigen DENSORB Bindemitteln und Reinigungsutensilien
Schnell am Einsatzort
Mit robusten und bodenschonenden Vollgummirädern zum leichten und schnellen Manövrieren
Der ergonomische Handgriff optimiert die Manövrierfähigkeit
Der handliche Türgriff ermöglicht das Verschließen mittels Vorhängeschloss bzw. Verplomben, um den Inhalt vor unbefugtem Zugriff zu schützen
Eine Aussparung an der Rückseite ermöglicht das Anbringen eines Warnaufstellers mithilfe eines optionalen Befestigungs-Sets (nicht im Set enthalten)
Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Wahlweise in grauem oder signalgelbem Caddy
Besonderheit der Befüllung ist die perforierte Bindevlies-Rolle, von der die benötigte Menge individuell abgerissen werden kann
nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen
zuverlässige Aufnahme von z. B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
Aufstellort: Innen
Anwendung: Öl
Format: Leckage-Notfallset
Bestückung: 1 Bindevlies-Rolle 20 m x 38 cm, inkl. Achse zur Aufhängung, 8 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm, 2 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm, 25 Wischtücher 38 x 40 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 5 Entsorgungsbeutel
Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 55
Maße innen B x T x H [mm]: 410 x 320 x 790
Maße außen B x T x H [mm]: 510 x 400 x 950
Farbe: anthrazit
Typ: Small
Weitere Informationen:
Breite Außen:
510 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
950 mm
Breite Innen:
410 mm
Tiefe Innen:
320 mm
Höhe Innen:
790 mm
Aufnahmekapazität:
55 Liter / VE
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
21 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Bindemittel
>
Spill Kits
Weitere Suchbegriffe:
bindemittel notfall-set
,
Notfall Set
,
Leckage Set
,
Industriebindevlies
,
Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten
,
Notfall-Set Bindemittel
,
Absorptionsmittel
,
Adsorptionsmittel
,
Bindevlies
,
Bindemittel
,
Sorbent-Bindemittel-Soforthilfe-Set
,
Spill Kit
,
Caddy
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 470,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,31*
€ 559,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,60*
€ 546,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,56*
€ 499,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,97*
€ 486,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,29*
€ 465,64
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdichtmatte, quadratische Form, 400 x 400 x 8 mm
Denios
129672
€ 113,21*
Zubehör
Befestigungs-Set für Warnaufsteller (inklusive) am DENSORB Caddy Small und Fass
Denios
270419
€ 111,07*
Zubehör
DENSORB Nachfüll-Set für Notfall-Set Small im Caddy, Ausführung Öl
Denios
267170
€ 149,26*
Zubehör
Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 350 x 700 mm, Volumen 25 Liter
Denios
206980
€ 233,06*
Zubehör
Hinweisschild DENSORB Notfallset, Kunststoff, 400 x 400 mm
Denios
259696
€ 47,87*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.