Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbare Mehrweg-Tropfwanne mit auswechselbarem Bindemittel, 510 x 510 mm, 4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-265-571
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265571
EAN/GTIN:
     705340005431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltwanne
Leckageauffangwanne
Leckagewanne
Notfall-Dekonwanne
Faltbare Mehrweg-Tropfwanne mit auswechselbarem Bindemittel-Kissen, 510 x 510 mm, 4 L
  • Für Leckagen und Tropfverluste in Innen- und Außenbereichen, z. B. unter Fahrzeugen oder Hydraulikleitungen
  • Langlebige, tragbare und flexible Auffangwanne mit auswechselbarem, UV-resistentem Bindemittel-Kissen
  • Verträglich mit allen Kraft- und Kohlenwasserstoffen
  • Die stabile und mit eingeschweißten Gewichten beschwerte Basis verhindert auch unter ungünstigen Wetterbedingungen ein Umklappen der Wanne oder Überspritzen der aufzunehmenden Flüssigkeit
  • Inkl. Erdungsband
  • Zum einfachen Transport leicht faltbar
  • UV-resistente Bindemittel-Kissen zum Auswechseln als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Maße außen B x T [mm]: 510 x 510
  • Volumen [l]: 4
  • Gewicht [kg]: 3,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
510 mm
Tiefe Außen:
510 mm
Volumen:
4 l
Gewicht:
3,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfallauffangwanne, notfall dekonwanne, Tropfwanne, Auffangplane, Auffangbecken, Tropfplane, Tropfbecken, Flachwannen, Sorbents-Wanne, Bindemittel-Plane, Auffangbehälter flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265574
€ 23,456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.