Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Sparanfeuchter aus Polyethylen (PE), 2 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-263-216
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     263216
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Annetzkanne
Sparanfeuchter
annetzkanne 2 liter
annetzkanne pe
FALCON Sparanfeuchter aus Polyethylen (PE), 2 Liter
  • sicheres Befeuchten von Putzlappen und Schwämmen
  • hohe Beständigkeit gegenüber vieler chemischer Medien, z.B. Säuren oder Laugen
  • widerstandsfähiger, chemisch beständiger Behälter aus HDPE
  • leicht bedienbares Pumpwerk mit federgelagertem Tränkteller aus Edelstahl
  • sparsame Entnahme, Restflüssigkeit fließt in den Behälter zurück
Technische Daten:
  • Anwendung: Annetzen
  • Werkstoff: Polyethylen
  • Volumen [l]: 2
  • Länge außen [mm]: 145
  • Breite außen [mm]: 145
  • Höhe außen [mm]: 265
  • Farbe: gelb
  • RAL-Code: 1003
  • Gewicht [kg]: 0,75
Weitere Informationen:
Länge Außen:
145 mm
Breite Außen:
145 mm
Tiefe Außen:
155 mm
Höhe Außen:
265 mm
Volumen:
2 l
Werkstoff:
Polyethylen
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: denios annetzkannen, Kunststoff-Annetzkannen, Annetzkannen, Reinigungsbehälter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,49*
Zubehör
Denios
187536
ab € 22,77*
Zubehör
Denios
130516
ab € 166,22*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,59*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.