Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauschale für PE-Transportwagen Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-250-263
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     250263
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportgeräte
Anbauschale für PE-Transportwagen Basic
  • Kunststoffschale zum einfachen Einsetzen in die Transportkarre - als praktische Ablage für Utensilien, Putzlappen oder sonstige kleinere Gegenstände
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 390 x 180 x 85
  • Gewicht [kg]: 0,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
390 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
85 mm
Gewicht:
0,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.