Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter GB 300 aus Polyethylen (PE), 300 Liter Volumen, Deckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-241-877
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     241877
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter Typ GB 300 aus Polyethylen (PE), 300 Liter Volumen, Deckel gelb
  • stabiler Streugutbehälter aus Polyethylen (PE)
  • schlagfest, langlebig, witterungsbeständig
  • Einfahrtaschen für einfaches Unterfahren und Transportieren mit Hubwagen oder Gabelstapler
  • platzsparend mit und ohne Deckel bis zu 5-fach stapelbar
  • mit eingebautem Schloss zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
  • überlappender Deckel, verhindert das Eindringen von Niederschlägen und schützt so z.B. Streugut vor verstärkter Verklumpung
  • stabile seitliche Griffränder für manuellen Transport des leeren Behälters
  • Deckel mit robustem Scharnier, leicht und ohne Werkzeug montier-/ demontierbar
  • serienmäßig integriertes Deckelfach, zur praktischen Aufbewahrung von z.B. Handschuhen
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 300
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: gelb
  • Version: ohne Entnahmeöffnung
  • Breite außen [mm]: 1150
  • Tiefe außen [mm]: 810
  • Höhe außen [mm]: 845
  • Einfahrbreite (lange Seite) [mm]: 570
  • Werkstoff: LLDPE
  • Werkstoff 2: LLDPE
  • Gewicht [kg]: 27
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1150 mm
Tiefe Außen:
810 mm
Höhe Außen:
845 mm
Breite Innen:
870 mm
Tiefe Innen:
430 mm
Höhe Innen:
550 mm
Volumen:
300 l
Werkstoff:
LLDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
27 kg
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter denios, streugut behälter, streugutbehälter 300l, Streugutbox, Streugutkiste, Kunststoffbehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,78*
€ 542,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,93*
€ 536,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,98*
€ 520,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,11*
€ 508,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,61*
€ 463,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
241875
ab € 329,38*
Ähnlich
Denios
241876
ab € 331,25*
Ähnlich
Denios
241878
ab € 390,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.