| |
|
| Artikel-Nr.: C420-222-459 Herst.-Nr.: 222459 EAN/GTIN: 4055661020528 |
| | |
|
| | |
| Nachfüll-Set für DENSORB Notfall-Set in Station Typ S, Ausführung Universal - Nachfüll-Set zum bequemen Auffüllen des jeweiligen Notfall-Sets mit den passenden Bindemitteln
- Seien Sie für den Notfall vorbereitet: Halten Sie immer ein Nachfüll-Set bereit, um Ihr Notfall-Set umgehend nach einem Einsatz wieder vervollständigen zu können
- Nachfüll-Set wird im Verpackungskarton geliefert, Aufbewahrungsbehälter nicht im Set enthalten
- Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
Technische Daten: - Anwendung: Universal
- Format: Nachfüll-Set für Notfall-Set
- Bestückung: 1 Bindevlies-Rolle 45 m x 38 cm, 12 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm, 8 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm, 2 Paar Schutzhandschuhe, 5 Entsorgungsbeutel, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug
- Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 113
Weitere Informationen: | | Aufnahmekapazität: | 113 Liter / VE | Gewicht: | 20,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfüll Set, Bindemittel Nachfüll Set, Ölbindemittel Nachfüll Set, Chemikalien Bindemittel Nachfüll Set, Bindemittel zum nachfüllen, Notfall Set Station, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel |
| | |
| |