Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Notfall-Set in Station L, Ausführung Öl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-222-454
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     222454
EAN/GTIN:
     4055661020481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Notfall-Set in Station Typ L, Ausführung Öl
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • Bindevlies immer griffbereit
  • die Bindemittel sind optimal vor Verschmutzung geschützt
  • stabiler Bindemittelschrank mit integrierter Halterung für eine Bindevliesrolle
  • ortsfest und damit jederzeit zugänglich
  • große Türen mit praktischen Magnetverschlüssen
  • Mit Dokumentenfach an der Türinnenseite für wichtige Unterlagen, wie Bedienungsanleitungen, Sicherheitsdatenblätter, etc
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen
  • auf Grund der wasserabweisenden Auslegung perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • zuverlässige Aufnahme von z. B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Öl
  • Format: Leckage-Notfallset
  • Bestückung: 1 Bindevlies-Rolle 45 m x 76 cm inkl. Achse zur Aufhängung, 23 Bindevlies-Schlangen 120 x 7,5 cm, 16 Bindevlies-Kissen 25 x 25 cm, 4 Paar Schutzhandschuhe, 10 Entsorgungsbeutel, 2 Vollsichtbrillen mit Gummizug
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 224
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1200 x 640 x 1130
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
640 mm
Höhe Außen:
1130 mm
Aufnahmekapazität:
224 Liter / VE
Gewicht:
53 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, Notfall Set, Ölbindemittel in Station, Leckage Set, Industriebindevlies, Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten, Notfall-Set Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.024,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,19*
€ 1.218,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,06*
€ 1.209,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,03*
€ 1.157,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,14*
€ 1.124,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,90*
€ 1.083,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
€ 47,75*
Zubehör
Denios
222461
€ 363,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.