Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegewanne aus PE für Bodenwanne Chemikalienschrank Easy / Protect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-207-325
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     207325
EAN/GTIN:
     4055661026667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Chemikalienschrankwannenboden
Wannenboden Chemikalienschrank
Kunststoff-Polyethylen(PE) Einlegewanne für Bodenwanne Chemikalienschrank Easy, Typ B
  • Einlegewannen als Schutz vor Korrosion bei aggressiven Gefahrstoffen
  • leichtes und sicheres Entfernen von Leckagen
Technische Daten:
  • Werkstoff: HDPE
  • Maße außen B x T x H [mm]: 939 x 405 x 92
  • Gewicht [kg]: 3,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
939 mm
Tiefe Außen:
405 mm
Höhe Außen:
92 mm
Werkstoff:
HDPE
Gewicht:
3,3 kg
Weitere Suchbegriffe: einlegewanne denios, wannenboden chemikalienschrank, Kunststoffeinlegewanne, PE-Einlegewanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,45*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,41*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.