Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel aus Polyethylen (PE), für Stapelbehälter PolyPro 1200 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-195-520
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     195520
EAN/GTIN:
     4055661013933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
deckel stapelbehälter schwarz
deckel stapelbehälter
Deckel aus Polyethylen (PE), für Stapelbehälter PolyPro 1200 x 1000mm
  • Deckel aus Polyethylen (PE), schwarz, zum Auflegen
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Werkstoff: HDPE
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1023 x 1186 x 43
  • Gewicht [kg]: 3,65
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1023 mm
Tiefe Außen:
1186 mm
Höhe Außen:
43 mm
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
schwarz
Gewicht:
3,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckel, Deckel Lagerbehälter, Deckel Transportbehälter, Deckel Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.