Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Stahltrichter, verzinkt, Stutzen 23 mm, Einfüllöffnung Ø 138 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-187-536
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     187536
EAN/GTIN:
     4055661014121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsbehältertrichter
Sicherheitstrichter
Transportkanne
Kunststofftrichter
FALCON Stahltrichter, verzinkt, Stutzen 23 mm, Einfüllöffnung Ø 138 mm
  • zum einfachen und sicheren Befüllen von u.a. FALCON Sicherheitsbehältern
  • Durchmesser Einfüllöffnung: 138 mm
  • Auslaufstutzen mit 23 mm Durchmesser, Länge: 95 mm
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,32
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
143 mm
Gewicht:
0,32 kg
Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, sicherheitstrichter, Trichter für Sicherheitsbehälter, stahltrichter, metalltrichter stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
187534
ab € 60,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.