Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Polypropylen, Stülpdeckel + Metall-Clipverschl., 74 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-174-010
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     174010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrengutmehrweg-Behälter
Gefahrgut-Mehrwegbehälter aus Polypropylen, mit Stülpdeckel und Metall-Clipverschluss, 74 Liter Vol.
  • für den sicheren Transport von gefährlichen Gütern, wie Farben, Spraydosen etc
  • UN-zugelassen für die Verpackungsgruppen II und III
  • mit Stülpdeckel und fest montierten, praktischen Metall-Clip-Verschlüssen
  • hergestellt aus widerstandsfähigem Polypropylen
  • stapelbar
  • Farbe: purpurrot
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: rot
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 4H2/Y.../S/.../D/BAM.
  • Maße außen B x T x H [mm]: 610 x 410 x 438
  • Maße innen B x T x H [mm]: 571 x 371 x 415
  • Volumen [l]: 74
  • Gewicht [kg]: 4,257
Weitere Informationen:
Länge Außen:
610 mm
Breite Außen:
610 mm
Tiefe Außen:
410 mm
Höhe Außen:
438 mm
Breite Innen:
571 mm
Tiefe Innen:
371 mm
Höhe Innen:
415 mm
Volumen:
74 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
4,257 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, MF-Behälter, Mehrwegbehälter, gefahrgut-mehrwegbehälter denios, gefahrengut behälter, gefahrgut-mehrwegbehälter 74l, Gefahrgut-Mehrwegbehälter Kunststoff, Mehrwegbehälter PE, Sammelbox, Kunststoffbox, Gefahrgutbox, Transportbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
248044
ab € 232,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.