Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Polypropylen, Stülpdeckel + Metall-Clipverschl., 18 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-174-006
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     174006
EAN/GTIN:
     4250692929332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrengutmehrweg-Behälter
Gefahrgut-Mehrwegbehälter aus Polypropylen, mit Stülpdeckel und Metall-Clipverschluss, 18 Liter Vol.
  • für den sicheren Transport von gefährlichen Gütern, wie Farben, Spraydosen etc
  • UN-zugelassen für die Verpackungsgruppen II und III
  • mit Stülpdeckel und fest montierten, praktischen Metall-Clip-Verschlüssen
  • hergestellt aus widerstandsfähigem Polypropylen
  • stapelbar
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: rot
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 4H2/Y.../S/.../D/BAM
  • Maße außen B x T x H [mm]: 410 x 310 x 238
  • Maße innen B x T x H [mm]: 371 x 271 x 216
  • Volumen [l]: 18
  • Gewicht [kg]: 1,607
Weitere Informationen:
Länge Außen:
410 mm
Breite Außen:
410 mm
Tiefe Außen:
310 mm
Höhe Außen:
238 mm
Breite Innen:
371 mm
Tiefe Innen:
271 mm
Höhe Innen:
216 mm
Volumen:
18 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
1,607 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, MF-Behälter, Mehrwegbehälter, Stapelbehälter, gefahrgut behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter Kunststoff, Mehrwegbehälter PE, Sammelbox, Kunststoffbox, Gefahrgutbox, Transportbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
248041
ab € 90,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.