Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüll-Set für DENSORB Sicherheitsbox SF 200, Ausführung Öl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-157-354
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     157354
EAN/GTIN:
     4055661018051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Nachfüll-Set
Nachfüllset für Bindemittelset
bindemittel nachfüll-set
Nachfüll-Set für DENSORB Sicherheitsbox SF200, Ausführung Öl
  • Nachfüll-Set zum bequemen Auffüllen des jeweiligen Notfall-Sets mit den passenden Bindemitteln
  • Seien Sie für den Notfall vorbereitet: Halten Sie immer ein Nachfüll-Set bereit, um Ihr Notfall-Set umgehend nach einem Einsatz wieder vervollständigen zu können
  • Nachfüll-Set wird im Verpackungskarton geliefert, Aufbewahrungsbehälter nicht im Set enthalten
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
Technische Daten:
  • Anwendung: Öl
  • Format: Nachfüll-Set für Notfall-Set
  • Bestückung: 200 Matten 50 x 40 cm, 10 Schlangen 120 x 7,5 cm, 15 Kissen 25 x 25 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 20 Entsorgungsbeutel
  • Länge außen [mm]: 580
  • Breite außen [mm]: 580
  • Höhe außen [mm]: 670
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 211
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
Weitere Informationen:
Länge Außen:
580 mm
Breite Außen:
580 mm
Tiefe Außen:
580 mm
Höhe Außen:
670 mm
Aufnahmekapazität:
211 Liter / VE
Gewicht:
14,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Nachfüll Set, Notfall Set, Nachfüllset Bindemittel, Nachfüll Set für Sicherheitsbox, Nachfüll Set Ölbindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,21*
€ 358,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,56*
€ 331,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,92*
€ 321,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,22*
€ 297,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,67*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.