Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Bindemittel Notfall-Set
>
Artikel
DENSORB Notfall-Set in Sicherheitsbox SF 400, Ausführung Spezial
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-157-342
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
157342
EAN/GTIN:
4055661017955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Notfall-Set, Sicherheitsbox SF400, Ausführung Spezial
Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
Geeignet für die Aufstellung im Außenbereich
Die stabile Ausführung gewährleistet einen sicheren Schutz der Bindemittel vor Witterungseinflüssen und Beschädigung
Dank der großen Öffnung sind alle wichtigen Bindemittel und Utensilien übersichtlich angeordnet und im schnellen Zugriff verfügbar
Die Sicherheitsboxen verfügen über eine Vorrichtung (Durchmesser Bohrung: 10 mm) zum Verschließen mittels Vorhängeschloss bzw. zum Verplomben, um den Inhalt vor unbefugtem Zugriff zu schützen
geeignet zur Aufnahme aggressiver Chemikalien
nimmt durch hydrophile Auslegung alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
die erste Wahl bei Leckagen, wenn die Art der ausgetretenen Flüssigkeit nicht bekannt ist
geeignet für Bereiche, in denen aggressive Chemikalien gelagert oder verarbeitet werden
Neben den hochwertigen DENSORB Bindevlies-Produkten enthält das Set SF 400 auch Granulat, mit dem die Dammbildung verstärkt und die Rutschfestigkeit des Untergrundes nach Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit wieder hergestellt werden kann
Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
Aufstellort: Innen und Außen
Anwendung: Spezial
Format: Leckage-Notfallset
Bestückung: 400 Matten 50 x 40 cm, 20 Schlangen 120 x 7,5 cm, 10 Kissen 25 x 25 cm, 2 Sack Granulat à 10 kg, 1 Granulatschaufel Länge 105 cm*, 2 Vollsichtbrillen mit Gummizug, 2 Paar Schutzhandschuhe, 50 Entsorgungsbeutel, *nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen
Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 410
Maße außen B x T x H [mm]: 1210 x 785 x 780
Aufnahmevermögen: extrem hoch
Typ: SF 400
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1210 mm
Tiefe Außen:
785 mm
Höhe Außen:
780 mm
Aufnahmekapazität:
410 Liter / VE
Gewicht:
68 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Bindemittel
>
Spill Kits
Weitere Suchbegriffe:
bindemittel notfall-set
,
Notfall Set
,
Chemikalienbindemittel
,
Havariebox
,
Sicherheitsbox
,
Leckage Set
,
Industriebindevlies
,
Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten
,
Notfall-Set
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.247,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,88*
€ 1.484,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,60*
€ 1.472,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,14*
€ 1.411,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,23*
€ 1.374,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,86*
€ 1.333,82
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hinweisschild DENSORB Notfallset, Kunststoff, 400 x 400 mm
Denios
259696
€ 47,87*
Zubehör
Lenkrollen für DENSORB Sicherheitsbox SF 400, 4 Stück
Denios
127461
€ 86,83*
Zubehör
Nachfüll-Set für DENSORB Sicherheitsbox SF 400, Ausführung Spezial
Denios
157353
€ 762,95*
Zubehör
Sockelfüße für DENSORB Sicherheitsbox SF 400, 4 Stück
Denios
130044
€ 71,72*
Zubehör
Untergestell mit 4 Lenkrollen für Streugutbehälter SB 400
Denios
130033
€ 186,49*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.