Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Bindemittel Notfall-Set
>
Artikel
DENSORB Notfall-Set in wetterfester Tasche, Ausführung Öl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-157-324
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
157324
EAN/GTIN:
4055661012905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Wetterfeste DENSORB Notfalltasche für unterwegs, Ausführung Öl
Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindevliesmatten werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
Perfekt geeignet für die Stationierung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW
Robuste, wetterfeste Tasche
Verstellbarer Schultergurt
Klettverschluss für schnellen Zugang
Auf Wunsch kann die Tasche bei einer höheren Stückzahl mit Ihrem Firmenlogo versehen werden. Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern!
nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen
auf Grund der wasserabweisenden Auslegung perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
zuverlässige Aufnahme von z. B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
Technische Daten:
Aufstellort: Innen und Außen
Anwendung: Öl
Format: Leckage-Notfallset
Bestückung: 50 Matten 40 x 50 cm, 3 Schlangen 120 x 7,5 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 3 Entsorgungsbeutel
Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 48
Maße außen B x T x H [mm]: 200 x 400 x 500
Aufnahmevermögen: hoch
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
500 mm
Aufnahmekapazität:
48 Liter / VE
Gewicht:
4 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Bindemittel
>
Spill Kits
Weitere Suchbegriffe:
bindemittel notfall-set
,
Notfalltasche Bindemittel
,
Spill Kit
,
Bereitschafts Set
,
Leckage Set
,
Notfall Set
,
Absorptionsmittel
,
Adsorptionsmittel
,
Bindevlies
,
Bindemittel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 136,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdichtmatte, quadratische Form, 400 x 400 x 8 mm
Denios
129672
€ 113,65*
Zubehör
DENSORB Nachfüll-Set für wetterfeste Notfalltasche, Ausführung Öl
Denios
157361
€ 92,25*
Zubehör
Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 350 x 700 mm, Volumen 25 Liter
Denios
206980
€ 233,60*
Zubehör
Hinweisschild DENSORB Notfallset, Kunststoff, 400 x 400 mm
Denios
259696
€ 47,75*
Zubehör
Mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung von DENSORB Bindemitteln
Denios
160330
€ 25,05*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.