Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüll-Set für DENSORB Notfall-Set in Transportbox, Ausführung Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-147-869
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     147869
EAN/GTIN:
     4055661017597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Nachfüll-Set
Nachfüllset für Bindemittelset
bindemittel nachfüll-set
Nachfüll-Set für DENSORB Notfall-Set in Transportbox, Ausführung Universal
  • Nachfüll-Set zum bequemen Auffüllen des jeweiligen Notfall-Sets mit den passenden Bindemitteln
  • Seien Sie für den Notfall vorbereitet: Halten Sie immer ein Nachfüll-Set bereit, um Ihr Notfall-Set umgehend nach einem Einsatz wieder vervollständigen zu können
  • Nachfüll-Set wird im Verpackungskarton geliefert, Aufbewahrungsbehälter nicht im Set enthalten
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
Technische Daten:
  • Anwendung: Universal
  • Format: Nachfüll-Set für Notfall-Set
  • Bestückung: 200 Matten 50 x 40 cm, 24 Schlangen 120 x 7,5 cm, 10 Kissen 25 x 25 cm, 4 Sack Granulat à 10kg, 3 Paar Schutzhandschuhe, 5 Entsorgungsbeutel
  • Länge außen [mm]: 820
  • Breite außen [mm]: 600
  • Höhe außen [mm]: 600
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 272
  • Aufnahmevermögen: extrem hoch
Weitere Informationen:
Länge Außen:
820 mm
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
820 mm
Höhe Außen:
600 mm
Aufnahmekapazität:
272 Liter / VE
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Nachfüll Set, Bindemittel Nachfüll Set, Ölbindemittel Nachfüll Set, Chemikalien Bindemittel Nachfüll Set, Bindemittel zum nachfüllen, Notfall Set Transportbox, Nachfüllset Spill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,19*
€ 663,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,08*
€ 648,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,00*
€ 608,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,91*
€ 588,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,07*
€ 557,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,67*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.