Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set mit 4 Sockelfüßen für Behälter Typ SB 100 / 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-129-349
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129349
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußgestell Streugutbehälter
Untergestell Streugutbehälter
fußgestell streugutbehälter
Set mit 4 Sockelfüßen für Behälter
  • Stabile Sockelfüße ermöglichen das Unterfahren mit Gabelstapler oder Hubwagen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 675
  • Tiefe außen [mm]: 390
  • Höhe außen [mm]: 120
  • Bestückung: UB 100/200
  • Format: Zubehör
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
675 mm
Tiefe Außen:
390 mm
Höhe Außen:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sockelfüße für Behälter, Sockelfuß Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129348
ab € 64,58*
Ähnlich
Denios
130033
ab € 170,47*
Ähnlich
Denios
136494
ab € 186,78*
Ähnlich
Denios
130034
ab € 164,39*
Ähnlich
Denios
136495
ab € 183,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.