Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschließbare Lagerbox aus Stahl, Türanschlag links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-116-982
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116982
EAN/GTIN:
     4250101138140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
asecos Abschließbare Lagerbox aus Stahl, Türanschlag links
  • die Lagerbox 116982 kann auf der linken Seite eingebaut werden
  • die Box wird auf den obersten Fachboden gestellt und mit der Seitenwand verschraubt
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 380 x 420 x 360
  • Maße innen B x T x H [mm]: 375 x 405 x 360
  • Gewicht [kg]: 10
  • Marke: asecos
Weitere Informationen:
Breite Außen:
380 mm
Tiefe Außen:
420 mm
Höhe Außen:
360 mm
Breite Innen:
375 mm
Tiefe Innen:
405 mm
Höhe Innen:
360 mm
Gewicht:
10 kg
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 162,73* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,22*
€ 226,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,47*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.