Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Fasstrichter aus Polyethylen (PE), 5 Liter, mit Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-114-749
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114749
EAN/GTIN:
     4055661010406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
denios fasstrichter
fass trichter
FALCON Fasstrichter aus Polyethylen (PE), 5 Liter, mit Adapter
  • bedeckt die gesamte Oberfläche des 200-Liter-Stahlfasses
  • nahtlos gefertigt aus chemisch beständigem Polyethylen (PE)
  • auf der profilierten Fläche lassen sich auch Dosen oder Filter komfortabel zum Abtropfen ablegen
  • mit Aussparung für den Einsatz eines Füllstandsanzeigers
  • durch den Adapter ist eine feste Verbindung von Trichter und Fass-Spundloch möglich
Technische Daten:
  • Version: für Stahl-/Kunststofffässer
  • Werkstoff: Kunststoff
  • weitere Ausstattung: Adapter 2" Fassanschluss
  • Tiefe außen [mm]: 580
  • Breite außen [mm]: 580
  • Höhe außen [mm]: 93
  • Tiefe innen [mm]: 410
  • Breite innen [mm]: 530
  • Höhe innen [mm]: 40
  • Durchmesser außen [mm]: 580
  • Durchmesser innen [mm]: 530
  • Durchmesser Auslauf außen: 57
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 44
  • Volumen [l]: 5
  • Farbe: grau
  • Gewindebeschreibung: Stahlfass
  • Außengewinde: 2"
  • Werkstoff 2: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 7,5
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
580 mm
Tiefe Außen:
580 mm
Höhe Außen:
93 mm
Durchmesser Außen:
580 mm
Breite Innen:
530 mm
Tiefe Innen:
410 mm
Höhe Innen:
40 mm
Durchmesser Innen:
530 mm
Volumen:
5 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasstrichter Kunststoff, Fasstrichter mit Sieb, PE Fasstrichter, Einfülltrichter, Einfüllhilfe, Fasstrichter mit Adapter, FALCON Fasstrichter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,29*
€ 222,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
175014
ab € 115,05*
Zubehör
Denios
279137
ab € 102,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.