Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckbare Spritzschutzwand, verzinkt, für Auffangwannen mit Breite 2680 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-114-568
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114568
EAN/GTIN:
     4055661006560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spritzschutzwand für Auffangwanne
spritzschutzwand für auffangwanne
Aufsteckbare Spritzschutzwand, verzinkt, für Auffangwannen mit einer Breite von 2680 mm
  • Spritzschutzwand aus verzinktem Stahl, 3-seitig
  • zum sauberen Um- und Abfüllen von Flüssigkeiten
Technische Daten:
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1270 x 2670 x 1099
  • Materialstärke [mm]: 3
  • Gewicht [kg]: 69
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1270 mm
Tiefe Außen:
2670 mm
Höhe Außen:
1099 mm
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Gewicht:
69 kg
Weitere Suchbegriffe: Schutzwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,68*
€ 535,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,19*
€ 529,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,98*
€ 514,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,56*
€ 499,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,94*
€ 444,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,56*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.