Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset "Go 13" - Textil-Kraftbandumreifung 13 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Umreifungsset "Go 13" - Textil-Kraftbandumreifung 13 mm
Umreifungsset "Go 13" - Textil-Kraftbandumreifung 13 mm
Umreifungsset "Go 13" - Textil-Kraftbandumreifung 13 mm
Artikel-Nr.:
     C414-379091
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     379091
EAN/GTIN:
     4250419502206
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
kraftband umreifungsset
umreifungs set

Produktbeschreibung:

Professionelles Umreifungsset für Textil-Kraftband, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung von leichten bis mittelschweren Packstücken. Das Set besteht im einzelnen aus:

Artikelmerkmale:

  • 1 Handspanner ManuCord MRC für textiles Band bis 25 mm Breite
  • 1 Textil-Umreifungsset 13mm im Spendekarton mit 250 m Textil-kraftband und 100 Metallschanllen 13 mm verzinkt

Sie haben einen Preisvorteil von 5% gegenüber Einzelkauf

Weitere Suchbegriffe: Umreifung, Umreifungsgerät, Textilkraftband, Bandschnallen, Textilband-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 231,15* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 281,75*
€ 335,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 274,31*
€ 326,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 256,99*
€ 305,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 244,19*
€ 290,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 231,15*
€ 275,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
079091
ab € 214,97*
Ähnlich
Sander
190001
ab € 30,94*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
279091
ab € 230,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.