Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset "Go 16" - Textil-Kraftbandumreifung 16 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Umreifungsset "Go 16" - Textil-Kraftbandumreifung 16 mm
Umreifungsset "Go 16" - Textil-Kraftbandumreifung 16 mm
Umreifungsset "Go 16" - Textil-Kraftbandumreifung 16 mm
Artikel-Nr.:
     C414-279091
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     279091
EAN/GTIN:
     4250419502213
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
kraftband umreifungsset
umreifungs set

Produktbeschreibung:

Professionelles Umreifungsset für Textil-Kraftband, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung von leichten bis mittelschweren Packstücken. Das Set besteht im einzelnen aus:

Artikelmerkmale:

  • 1 Handspanner ManuCord MRC für textiles Band bis 25 mm Breite
  • 1 Textil-Umreifungsset 16mm im Spendekarton mit 200 m Textil-kraftband und 80 Metallschanllen 16mm verzinkt

Sie haben einen Preisvorteil von 5% gegenüber Einzelkauf

Weitere Suchbegriffe: Umreifung, Umreifungsgerät, Textilkraftband, Bandschnallen, Textilband-Umreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 230,14* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 278,34*
€ 331,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 270,70*
€ 322,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 253,61*
€ 301,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 240,90*
€ 286,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 230,14*
€ 273,87
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
079091
ab € 214,97*
Ähnlich
Sander
190002
ab € 28,71*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
379091
ab € 231,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.