Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset Manual ST OHD 16 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Umreifungsset Manual ST OHD 16 mm
Umreifungsset Manual ST OHD 16 mm
Umreifungsset Manual ST OHD 16 mm
Artikel-Nr.:
     C414-269105
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     269105
EAN/GTIN:
     4250419502152
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
umreifungsset stahlband
umreifungs set

Produktbeschreibung:

Professionelles Umreifungsset für die Stahlbandumreifung ohne Verschlusshülsen, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set besteht im einzelnen aus:

Artikelmerkmale:

  • 1 Umreifungsgerät für Stahlband Manual ST OHD 16 mm
  • 1 Abrollwagen "SW Pro 19" für Stahlband in Scheibenwicklung 13 - 19 mm
  • 1 Ablagekastenpaar für Arollwagen "SW Pro"
  • 1 Rolle Verpackungsstahlband 16 x 0,50 mm, Gewicht ca. 25 kg je Rolle

Sie haben einen Preisvorteil von 10% gegenüber Einzelkauf

Weitere Suchbegriffe: Umreifung, Stahlbandumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.096,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 1.096,72* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.161,74*
€ 1.382,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.153,68*
€ 1.372,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.124,62*
€ 1.338,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.106,53*
€ 1.316,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.096,72*
€ 1.305,10
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
269104
ab € 1.078,29*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
269106
ab € 1.106,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.