Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen ST offen, blank ES 19 x 30 x 0,3 mm; Kleinpack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen ST offen, blank ES 19 x 30 x 0,3 mm; Kleinpack
Verschlusshülsen ST offen, blank ES 19 x 30 x 0,3 mm; Kleinpack
Verschlusshülsen ST offen, blank ES 19 x 30 x 0,3 mm; Kleinpack
Artikel-Nr.:
     C414-039905
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     039905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahl-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Stahlband
Verschlusshülsen Stahl
Magazinverschlusshülsen

Produktbeschreibung:

Verschlusshülse "U-Form" für Stahlband mit 19 mm Breite. Die Verschlusshülse ist geeignet für den central Automat ST AES 19mm sowie die central Verschlusszange ZES 19 mm kann jedoch auch in anderen Stahlbandumreifungsgeräten einsetzt werden, die mit U-Form Verschlusshülsen der selben Abmessung arbeiten.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • U-Form Hülse, blank, für Stahlbandumreifung
  • Abmessung 19 x 30 x 0,3 mm
  • schützt optimal die Verkerbung des Stahlbandes
  • gewährleistet zuverlässiges Umreifen von schweren Packstücken
  • VPE 500 Stück
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen stahlband, verschlusshülsen, verschlusshülse 19 mm, Umreifung, Verschlusshülse, Stahlbandumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,70*
€ 29,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,65*
€ 29,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,71*
€ 28,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,10*
€ 27,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,21*
€ 26,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,43*
€ 21,93
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
069103
ab € 356,98*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
069111
ab € 216,32*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
069123
ab € 134,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.