Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusszange ZES 19 mm für Stahlband-Umreifung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusszange ZES 19 mm für Stahlband-Umreifung
Verschlusszange ZES 19 mm für Stahlband-Umreifung
Verschlusszange ZES 19 mm für Stahlband-Umreifung
Verschlusszange ZES 19 mm für Stahlband-Umreifung
Artikel-Nr.:
     C414-069123
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     069123
EAN/GTIN:
     4250419500479
Suchbegriffe:
Verschlussgerät
Verschlusszange
verschlussgerät stahlband
verschlussgerät 19mm

Produktbeschreibung:

Robuste Verschlusszange für Stahlbänder mit 19 mm Breite. Zum Spannen des Bandes wird ein separates Spanngerät benötigt.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • geringes Gewicht trotz langlebiger Bauweise
  • zuverlässiger Dreifachkerbverschluss mit Verschlusshülse
  • hohe Verschlussfestigkeit über 75% der Bandfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: verschlusszange, Umreifung, Umreifungsgerät, Stahlbandumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 135,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 168,94*
€ 201,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 167,36*
€ 199,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 157,07*
€ 186,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 146,09*
€ 173,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,84*
€ 161,65
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
069111
ab € 217,41*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
069121
ab € 135,56*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
069122
ab € 135,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.