Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen ST offen, blank DS 16 x 30 x 0,3 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen ST offen, blank DS 16 x 30 x 0,3 mm
Verschlusshülsen ST offen, blank DS 16 x 30 x 0,3 mm
Verschlusshülsen ST offen, blank DS 16 x 30 x 0,3 mm
Artikel-Nr.:
     C414-039604
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     039604
EAN/GTIN:
     4250419501186
Suchbegriffe:
Stahl-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Stahlband
Verschlusshülsen Stahl
Magazinverschlusshülsen

Produktbeschreibung:

Verschlusshülse "U-Form" für Stahlband mit 16 mm Breite. Die Verschlusshülse ist geeignet für den central Automat ST ADS 16mm sowie die central Verschlusszange ZDS 16 mm kann jedoch auch in anderen Stahlbandumreifungsgeräten einsetzt werden, die mit U-Form Verschlusshülsen der selben Abmessung arbeiten.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • U-Form Hülse, blank, für Stahlbandumreifung
  • Abmessung 16 x 30 x 0,3 mm
  • schützt optimal die Verkerbung des Stahlbandes
  • gewährleistet zuverlässiges Umreifen von mittelschweren Packstücken
  • VPE 2.000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen, verschlusshülsen stahlband, verschlusshülsen, verschlusshülsen 16 mm, Umreifung, Verschlusshülse, Stahlbandumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,02032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,75*
€ 63,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,02*
€ 63,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,66*
€ 60,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,59*
€ 57,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,14*
€ 56,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,63*
€ 48,35
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
069102
ab € 355,76*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
069111
ab € 218,11*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
069122
ab € 135,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.