Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben 6,4t einrollig klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N46000006
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N46000006
EAN/GTIN:
     4025092455824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseilblock
Drahtseilkloben
yale drahtseilblock
drahtseilblock

Kloben 6,4t einrollig klappbar

Zum schnellen Herstellen eines Anschlagpunktes, bzw. zum Umlenken eines Seiles.

Durch Schwenken des Hakens in Zugrichtung wird der Kloben sicher verriegelt.

Rollen aus hochwertigem Stahlguß mit mechanisch bearbeiteten Seilrillen und Permaglide® Gleitlagern.

Bei der Auswahl und Einstufung von Drahtseilkloben sind die Grundsätze für Seiltriebe DIN 15020 zu beachten.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
6.400 kg
Seildurchmesser:
18 mm
Gewicht:
26,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Seilzug, Yaletrac, Kloben, Seilklemmen, ziehen, spannen, Seilwinde, Seilwinden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,07*
€ 686,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,03*
€ 673,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,83*
€ 640,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,11*
€ 624,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,93*
€ 600,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000005
ab € 134,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000003
ab € 218,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000004
ab € 289,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02606516
ab € 144,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02606517
ab € 246,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02608043
ab € 292,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02607609
ab € 793,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409594
ab € 356,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409053
ab € 267,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400012
ab € 332,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400009
ab € 244,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409595
ab € 468,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400013
ab € 450,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400010
ab € 324,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409054
ab € 340,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.