Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y16 Seilzug 1,6t m. 20m Zugseil, Haspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N02409595
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02409595
EAN/GTIN:
     4025092051859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Greifzug
Luxemburger
Mehrzweckzug
Seilzuggerät

Y16 Seilzug 1,6t m. 20m Zugseil, Haspel

Tragbares Werkzeug zum Ziehen, Heben, Senken, Spannen und Sichern über große Entfernungen.

Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung

Geringes Eigengewicht

Verschleißarme, großflächige Klemmbackenpaare

Nahezu wartungsfrei

Seilvorschub- und Rückzughebel in einer Ebene

Einfach zu ersetzender Überlastschutz

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit (Nennlast):
1.600 kg
Seilvorschub pro Doppelhub:
60 mm
Hebelkraft bei Nennlast:
30 daN
Hebellänge:
790/1.190 mm
Seildurchmesser:
11,5 mm
Gewicht ohne Seil:
14 kg
Seilgewicht:
0,53 kg/m
Weitere Suchbegriffe: Seilhaspel, Trommelhaspel, greifzug, Seilzug, Yaletrac, Drahtseilkloben, Kloben, Seilklemmen, ziehen, spannen, Seilwinde, Seilwinden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,27*
€ 636,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,75*
€ 625,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,96*
€ 596,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,79*
€ 581,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,66*
€ 554,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000005
ab € 135,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000003
ab € 218,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000004
ab € 289,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N46000006
ab € 505,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02606516
ab € 144,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02606517
ab € 245,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02608043
ab € 293,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02607609
ab € 793,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409594
ab € 356,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409053
ab € 267,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400012
ab € 334,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400009
ab € 243,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400013
ab € 448,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02400010
ab € 324,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N02409054
ab € 342,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.