Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Kantenschutzwinkel m. Mag. 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N39160034
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N39160034
EAN/GTIN:
     4025092912464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken

PU-Kantenschutzwinkel m. Mag. 300mm

Aus farbcodiertem Polyurethan, extrem abrieb- und schnittfest.

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Bandbreite:
300 mm
Anzahl der Magnete:
8
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutzecken yale, eckenschoner, kantenschutz kunststoff, Schutzschlauch, Rundschutzschlauch, Farbbeschichtung, Zubehör Rundschlinge, Zubehör Hebeband, Zubehör Anschlagmittel, Schutzschlauch einseitig, Schutzschlauch beidseitig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,45*
€ 206,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,83*
€ 172,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 223,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 203,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 135,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 155,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 172,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 87,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 122,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 137,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 103,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 102,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 129,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.