Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Kantenschutzwinkel m. Mag. 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N39160031
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N39160031
EAN/GTIN:
     4025092912433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltemagnet
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke

PU-Kantenschutzwinkel m. Mag. 120mm

Aus farbcodiertem Polyurethan, extrem abrieb- und schnittfest.

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Bandbreite:
120 mm
Anzahl der Magnete:
4
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, kantenschutzecken yale, eckenschoner, kantenschutz kunststoff, Schutzschlauch, Rundschutzschlauch, Farbbeschichtung, Zubehör Rundschlinge, Zubehör Hebeband, Zubehör Anschlagmittel, Schutzschlauch einseitig, Schutzschlauch beidseitig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110008
ab € 223,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110007
ab € 203,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110001
ab € 75,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110004
ab € 135,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110005
ab € 155,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110006
ab € 172,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110009
ab € 72,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110002
ab € 87,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39110003
ab € 122,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100008
ab € 137,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100006
ab € 103,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100001
ab € 46,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100004
ab € 88,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100005
ab € 102,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N39100007
ab € 129,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.