Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZGR-XL-50-2500 50mm 1-tlg. L10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N34112510
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N34112510
EAN/GTIN:
     4025092360647
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt ZGR-XL-50-2500 50mm 1-tlg. L10m

Aus Polyester (PES), EN 12195-2 50 mm - maximale Zurrkraft LC 2500 daN.

Vorspannkraft STF 500 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN.

Langhebelratsche mit Doppelkranz-Zahnrad.

Langhebeldruckratsche Modell ZGR-XL mit Vorrichtung zum dosierten Lösen (Sicherung gegen kippende Ladung).

Langhebelzugratsche Modell ZGR-XLZ, rückenschonend durch das Ergo-Prinzip.

Standardlängen 8 m und 10 m.

Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilig
Zulässige Zurrkraft LC:
2500 daN
Gurtbreite:
50 mm
Bandlänge:
10000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 10m einteilig, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 1-teilig, Klemmschlosszurrgurt, Ladungssicherung, Ratsche, Langhebelratsche, Langhebeldruckratsche, Schienenzurrung, Container Zurrung, PWK-Zurrung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39170001
ab € 8,07*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39160003
ab € 1,65*
Zubehör
Columbus McKinnon
192020360
ab € 2,68*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39160004
ab € 32,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.