Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZGR 50-2500 50mm 1-tlg. Ratsche L8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N34102580
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N34102580
EAN/GTIN:
     4025092352109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurgurt ZGR 50-2500 50mm 1-tlg. Ratsche L8m

Aus Polyester (PES), EN 12195-2 50 mm - maximale Zurrkraft LC 2500 daN.

Vorspannkraft STF 300 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN.

Standardlängen 8 m und 10 m

Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilig
Zulässige Zurrkraft LC:
2500 daN
Gurtbreite:
50 mm
Bandlänge:
8000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 1teilig 8m, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt einteilig, Klemmschlosszurrgurt, Ladungssicherung, Ratsche, Langhebelratsche, Langhebeldruckratsche, Schienenzurrung, Container Zurrung, PWK-Zurrung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39170001
ab € 8,03*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39160003
ab € 1,65*
Zubehör
Columbus McKinnon
192020360
ab € 2,67*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39160004
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.