Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZGR-35-1000 35 mm 1-tlg Ratsche L8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N34101080
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N34101080
EAN/GTIN:
     4025092352062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt

Zurrgurt ZGR-35-1000 35 mm 1-tlg Ratsche L8m

Aus Polyester (PES), EN 12195-2 35 mm - maximale Zurrkraft LC 1000 daN.

Vorspannkraft STF 150 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN.

Standardlängen 6 m und 8 m.

Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilig
Zulässige Zurrkraft LC:
1000 daN
Gurtbreite:
35 mm
Bandlänge:
8000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 1teilig 8m, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt einteilig, Klemmschlosszurrgurt, Ladungssicherung, Ratsche, Langhebelratsche, Langhebeldruckratsche, Schienenzurrung, Container Zurrung, PWK-Zurrung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N39170001
ab € 8,07*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39160003
ab € 1,65*
Zubehör
Columbus McKinnon
192020360
ab € 2,68*
Zubehör
Columbus McKinnon
N39160004
ab € 32,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.